Motion
23052K.C3 (SOLO FAG)

DODGE
23052K.C3 (FAG ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11172377
No. Fabricante 23052K.C3 (FAG ONLY)
Precio10,314.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
23052K.C3 (FAG ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11172377
No. Fabricante 23052K.C3 (FAG ONLY)
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
Precio10,314.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    104 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    340000 lbf
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Velocidad máxima
    900 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    630000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
703725 23052K.C3 (SOLO FAG)
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
Los clientes también compraron