Motion
BRG 23222K.C3

DODGE
BRG 23222K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 2.7500 pulg. de ancho, 1:12 orificio cónico, abierto
Artículo MI #11172387
No. Fabricante BRG 23222K.C3
Precio1,987.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG 23222K.C3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 2.7500 pulg. de ancho, 1:12 orificio cónico, abierto
Artículo MI #11172387
No. Fabricante BRG 23222K.C3
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
Precio1,987.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    703951
  • Material
    703951
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476319946

Descripción general

Descripción del fabricante
703951 BRG 23222K.C3
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
Los clientes también compraron