Motion
TA4207H15M ROJO CASQUILLO DE CONO MÉTRICO

DODGE
TA4207H15M METRIC TAPER BUSH RED

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 35 mm, Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11177919
No. Fabricante TA4207H15M METRIC TAPER BUSH RED
Precio8,636.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA4207H15M METRIC TAPER BUSH RED

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 35 mm, Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11177919
No. Fabricante TA4207H15M METRIC TAPER BUSH RED
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
Precio8,636.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    207
  • Longitud del orificio
    Salida 227 milímetros
  • Tamaño de la caja
    4
  • Diámetro del eje de entrada
    35 mm
  • Tamaño de entrada
    35 mm
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 35 milímetros
  • Longitud del eje
    Entrada 128 milímetros
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 175 mm

Detalles

  • Relación real
    15
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    904007
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    330 milímetros
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA4
  • Clasificación de potencia térmica
    11.340 CV
  • UPC_NO
    782475613786

Descripción general

Descripción del fabricante
TA4207H15M CONO MÉTRICO ROJO 904007
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good