Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal22.225 mm / 0.875 pulg.
- Longitud42.926 mm / 1.69 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/2-14
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .