Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
- Longitud11
- TamañoXS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al desgarro Ansi IseaA4
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoPoliuretano
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorAzul/negro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X44F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreSeco o aceite
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoHPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
- Material del forroHPPE, acero, mezcla de fibra de vidrio
- Número de catálogo del fabricante2076-XS (6)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013027697
- MaterialHPPE, acero, fibra de vidrio, poliuretano
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013029714
Descripción general
- Tejido: calota exterior de HPPE de calibre 13 y mezcla de fibra de acero que ofrece protección contra cortes 360° Revestimiento: revestimiento flexible de poliuretano en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Protección contra cortes ANSI/ISEA nivel A6 La muñeca de punto ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad Zona reforzada de la entrepierna para mayor durabilidad