Motion
2086X-L (9)

HEXARMOR
2086X-L (9)

Guante de punto azul con palma de látex de caucho antiarrugas, talla L
Artículo MI #11199104
No. Fabricante 2086X-L (9)
Price$15.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2086X-L (9)

Guante de punto azul con palma de látex de caucho antiarrugas, talla L
Artículo MI #11199104
No. Fabricante 2086X-L (9)
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
Price$15.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    11
  • Tamaño
    L

Details

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Látex de caucho
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Látex de caucho
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Látex de caucho
  • Color
    Azul/negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    2X44D
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Seco o húmedo
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del forro
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Número de catálogo del fabricante
    2086X-L (9)
  • Número de Upc del fabricante
    810001796709
  • Material
    HPPE, fibra de vidrio, látex de caucho
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001793845

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE PUNTO 2086X-L/9 AZULES CON ARRUGAS
  • La muñeca de punto ayuda a que la suciedad y los residuos entren en el guante de HPPE calibre 13 y la capa exterior de mezcla de fibra de vidrio Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad Lavable para una vida prolongada Máxima destreza y tacto Recubrimiento flexible de la palma de látex de caucho antiarrugas que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Recubrimiento negro de la palma que oculta la suciedad y la suciedad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron