Motion
2090X-M (8)

HEXARMOR
2090X-M (8)

Guantes de seguridad HexArmor: tamaño M o tamaño 8, nivel de corte ANSI A4, guantes de seguridad
Artículo MI #11199129
No. Fabricante 2090X-M (8)
Precio31.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2090X-M (8)

Guantes de seguridad HexArmor: tamaño M o tamaño 8, nivel de corte ANSI A4, guantes de seguridad
Artículo MI #11199129
No. Fabricante 2090X-M (8)
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
Su precio$31.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud
    10.5
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Hola Vis, gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X44EP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del forro
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Número de catálogo del fabricante
    2090X-M (8)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013024931
  • Material
    HPPE, fibra de vidrio, nitrilo
  • Línea de productos
    Lagarto de aparejo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013026560

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO DE LAGARTO 2090X-M/8 RIG CON LIJA
  • Punto: El HPPE calibre 13 y la carcasa de mezcla de vidrio proporcionan 360° de protección ANSI/ISEA nivel de corte A4 Revestimiento: El revestimiento flexible de nitrilo arenoso de la palma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Exoesqueleto IR-X® Impact del dorso de la mano con diseño de alta flexibilidad mantiene las manos a salvo de los riesgos de golpes y golpes; proporciona a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 Parche reforzado en la entrepierna para mayor durabilidad La muñeca tejida ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Lavable