Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud10.5
- TamañoXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA9
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 1
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorVerde, azul, negro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X44FP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.6500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoMezcla de fibra de vidrio y acero HPPE Core9
- Material del revestimiento/cubiertaMezcla de fibra de vidrio y acero HPPE Core9
- Material del forroMezcla de fibra de vidrio y acero HPPE Core9
- Número de catálogo del fabricante2098-XL (10)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001797089
- MaterialCore9 HPPE Mezcla de acero y fibra de vidrio, nitrilo
- Línea de productosLagarto de aparejo
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001796259
Descripción general
- Carcasa Core9™ (mezcla de HPPE, acero y fibra de vidrio de calibre 13) para una resistencia a los cortes de 360 grados líder en la industria Exoesqueleto de impacto IR-X® de dorso de mano con diseño de alta flexibilidad que proporciona protección ANSI/ISEA 138 Nivel 2 en los nudillos y protección de nivel 1 en los dedos Revestimiento flexible de nitrilo arenoso en la palma que proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Puño elástico para un ajuste cómodo Gran destreza Lavable