Motion
BTW 75  CTN9/SPW33

SKF
BTW 75 CTN9/SPW33

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 75 mm, 115 mm OD
Artículo MI #11298942
No. Fabricante BTW 75 CTN9/SPW33
Precio4,003.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BTW 75 CTN9/SPW33

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 75 mm, 115 mm OD
Artículo MI #11298942
No. Fabricante BTW 75 CTN9/SPW33
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
Precio4,003.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • Peso
    3.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    8925 lbf
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    BTW
  • Capacidad de carga estática
    26078 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
BTW 75 CTN9/SPW33 BRG
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
Los clientes también compraron