Motion
D/W R4-2Z

SKF
D/W R4-2Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #11298955
No. Fabricante D/W R4-2Z
Precio34.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
D/W R4-2Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #11298955
No. Fabricante D/W R4-2Z
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
Su precio$34.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    4.97 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
D/W R4-2Z BRG
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
Los clientes también compraron