Motion
NJ 2317 ECML/P64VQ015

SKF
NJ 2317 ECML/P64VQ015

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho
Artículo MI #11299120
No. Fabricante NJ 2317 ECML/P64VQ015
Precio5,445.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 2317 ECML/P64VQ015

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho
Artículo MI #11299120
No. Fabricante NJ 2317 ECML/P64VQ015
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
Precio5,445.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    60 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 2317 ECML/P64VQ015 BRG
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Ubique el eje axialmente en una dirección Diseño separable
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good