Motion
PHS 25-1A48

SKF
PHS 25-1A48

Rueda dentada de cadena de rodillo - 25 / 1/4 pulg., buje A, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #11305826
No. Fabricante PHS 25-1A48
Precio21.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 25-1A48

Rueda dentada de cadena de rodillo - 25 / 1/4 pulg., buje A, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #11305826
No. Fabricante PHS 25-1A48
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
Precio21.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.9598 pulg.
  • Peso
    0.22 lb, 0.1 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 25-1A48
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"