Motion
PHE UJMA32

SKF
PHE UJMA32

JUNTA DE ACOPLAMIENTO - Orificio de 16 mm Tamaño A, Orificio de 16 mm Tamaño B, 32 mm OD, 86 mm Longitud
Artículo MI #11311399
No. Fabricante PHE UJMA32
Precio48.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHE UJMA32

JUNTA DE ACOPLAMIENTO - Orificio de 16 mm Tamaño A, Orificio de 16 mm Tamaño B, 32 mm OD, 86 mm Longitud
Artículo MI #11311399
No. Fabricante PHE UJMA32
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
Precio48.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio A
    16 mm
  • Tamaño del orificio B
    16 mm
  • Tamaño máximo del orificio
    16 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    86 mm
  • Peso
    0.9600 lb

Detalles

  • Acuerdo conjunto
    Individual
  • Página de producto del fabricante
  • Ángulo de desalineación máx.
    35 °
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Serie
    UJMA

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO Y UNIÓN PHE UJMA32
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
Los clientes también compraron