Motion
PHE UJMB20

SKF
PHE UJMB20

JUNTA DE ACOPLAMIENTO - Orificio de 10 mm Tamaño A, Orificio de 10 mm Tamaño B, 20 mm OD, 92 mm Longitud
Artículo MI #11313118
No. Fabricante PHE UJMB20
Precio63.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHE UJMB20

JUNTA DE ACOPLAMIENTO - Orificio de 10 mm Tamaño A, Orificio de 10 mm Tamaño B, 20 mm OD, 92 mm Longitud
Artículo MI #11313118
No. Fabricante PHE UJMB20
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
Precio63.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio A
    10 mm
  • Tamaño del orificio B
    10 mm
  • Tamaño máximo del orificio
    10 mm
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Longitud total
    92 mm
  • Peso
    0.4000 lb

Detalles

  • Tipo de componente
    Conjunto completo de junta universal
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Serie
    UJMB

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO Y UNIÓN PHE UJMB20