Motion
PHS 35-3B72

SKF
PHS 35-3B72

Rueda dentada de cadena de rodillo - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 72 dientes, material de acero
Artículo MI #11318435
No. Fabricante PHS 35-3B72
Precio200.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 35-3B72

Rueda dentada de cadena de rodillo - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 72 dientes, material de acero
Artículo MI #11318435
No. Fabricante PHS 35-3B72
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
Precio200.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3799 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.8098 pulg.
  • Ancho general
    1.8799 pulg.
  • Peso
    17.01 lb, 7.72 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    72
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 35-3B72
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good