Motion
PHS 12B-2TB70

SKF
PHS 12B-2TB70

70 Dientes, material de acero
Artículo MI #11324370
No. Fabricante PHS 12B-2TB70
Precio1,063.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-2TB70

70 Dientes, material de acero
Artículo MI #11324370
No. Fabricante PHS 12B-2TB70
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
Precio1,063.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.5118 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0079 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0079 pulg.
  • Diámetro de paso
    16.7165 pulg.
  • Peso
    30.38 lb, 13.8 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    70
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-2TB70
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good