Motion
PHS 80-1C72

SKF
PHS 80-1C72

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., buje C, 72 dientes, material de acero
Artículo MI #11324382
No. Fabricante PHS 80-1C72
Precio1,066.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 80-1C72

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., buje C, 72 dientes, material de acero
Artículo MI #11324382
No. Fabricante PHS 80-1C72
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
Precio1,066.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    23.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso
    81.57 lb, 37 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    72
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 80-1C72
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"