Motion
80-6 OILFIELD CL CP

RENOLD JEFFREY
80-6 OILFIELD CL CP

Campo petrolero Chain-No58 Eslabón de conexión seis hebras
Artículo MI #11372195
No. Fabricante 80-6 OILFIELD CL CP
Precio36.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
80-6 OILFIELD CL CP

Campo petrolero Chain-No58 Eslabón de conexión seis hebras
Artículo MI #11372195
No. Fabricante 80-6 OILFIELD CL CP
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
Precio36.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.4370 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.1180 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Uno de los entornos más difíciles para la cadena es el que se enfrenta cada día en los yacimientos petrolíferos del mundo. La cadena de yacimientos petrolíferos Renold está diseñada para soportar cargas de choque, fatiga y condiciones ambientales extremas.
  • Aplicación
    Variadores de bomba de lodo, compuestos de motor, entrada de trabajos de extracción tubular/de carcasa, transmisiones, ejes de gato, agarrador de inyector de tubería de bobina, cadenas de patinaje, bidón bajo y alto, contraejes giratorios y mesas giratorias.
  • Número de cadena y paso
    80A - 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SDAP80A6S58B 80-6 CONEXIÓN DE YACIMIENTO PETROLERO CP
  • Cadena resistente y duradera diseñada para resistir el desgaste y la fatiga para una vida útil más larga
  • Comprometidos con la industria del petróleo y el gas con una gran variedad y cantidades de cadena que están listas para su envío
  • Cadena de rodillos con certificación API de precisión de calidad que ofrece un rendimiento y seguridad superiores.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"