Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior1.5000 pulg.
- Diámetro del pasador0.5760 pulg.
- Longitud del pasador2.0710 pulg.
- Altura de la placa1.3150 pulg.
- Grosor de la placa0.2000 pulg.
- Diámetro del rodillo1.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesUno de los entornos más difíciles para la cadena es el que se enfrenta cada día en los yacimientos petrolíferos del mundo. La cadena de yacimientos petrolíferos Renold está diseñada para soportar cargas de choque, fatiga y condiciones ambientales extremas.
- AplicaciónVariadores de bomba de lodo, compuestos de motor, entrada de trabajos de extracción tubular/de carcasa, transmisiones, ejes de gato, agarrador de inyector de tubería de bobina, cadenas de patinaje, bidón bajo y alto, contraejes giratorios y mesas giratorias.
- Número de cadena y paso140A - 1 1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Descripción general
- Cadena resistente y duradera diseñada para resistir el desgaste y la fatiga para una vida útil más larga
- Comprometidos con la industria del petróleo y el gas con una gran variedad y cantidades de cadena que están listas para su envío
- Cadena de rodillos con certificación API de precisión de calidad que ofrece un rendimiento y seguridad superiores.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación