Motion
100 SOVEREIGN OL

RENOLD JEFFREY
100 SOVEREIGN OL

Resistente a la abrasión soberana Chain-No30
Artículo MI #11372400
No. Fabricante 100 SOVEREIGN OL
Precio82.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
100 SOVEREIGN OL

Resistente a la abrasión soberana Chain-No30
Artículo MI #11372400
No. Fabricante 100 SOVEREIGN OL
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
Precio82.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.0830 pulg.
  • Altura de la placa
    1.6630 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los componentes resistentes y duraderos de Renold Sovereign duran hasta 3 veces más que la cadena estándar en condiciones agresivas y abrasivas. El proceso pendiente de patente de Renold Sovereign garantiza que los niveles de dureza del pasador puedan soportar un abuso grave sin astillarse, descascararse o pelarse como lo pueden hacer los componentes chapados inferiores.
  • Aplicación
    Agricultura, fabricación de ladrillos, fabricación de cerámica, cemento, agregados, metalurgia, producción de tejas, procesamiento de madera, producción de alimentos, procesamiento de azúcar y panadería
  • Número de cadena y paso
    100A - 1 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Descripción general

Descripción del fabricante
100A1SOS30I 100 ENLACE DE COMPENSACIÓN SOBERANA
  • Los pasadores sin recubrimiento no implican descascarillado, astillamiento o descascarillado no deseados en su aplicación
  • Los pasadores especialmente tratados tienen como objetivo un mejor rendimiento en entornos polvorientos y densos en partículas, lo que da como resultado una vida útil hasta 3 veces mayor que la cadena de rodillos estándar
  • Diseñados y fabricados específicamente para una mejor vida útil en aplicaciones difíciles como unidades de elevador de cemento, transportadores de horno de ladrillo, unidades de panadería y más.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo