Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior1.2500 pulg.
- Diámetro del pasador0.3130 pulg.
- Longitud del pasador1.2870 pulg.
- Altura de la placa0.9500 pulg.
- Grosor de la placa0.1280 pulg.
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos componentes resistentes y duraderos de Renold Sovereign duran hasta 3 veces más que la cadena estándar en condiciones agresivas y abrasivas. El proceso pendiente de patente de Renold Sovereign garantiza que los niveles de dureza del pasador puedan soportar un abuso grave sin astillarse, descascararse o pelarse como lo pueden hacer los componentes chapados inferiores.
- AplicaciónAgricultura, fabricación de ladrillos, fabricación de cerámica, cemento, agregados, metalurgia, producción de tejas, procesamiento de madera, producción de alimentos, procesamiento de azúcar y panadería
- Número de cadena y paso160A - 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Descripción general
- Los pasadores sin recubrimiento no implican descascarillado, astillamiento o descascarillado no deseados en su aplicación
- Los pasadores especialmente tratados tienen como objetivo un mejor rendimiento en entornos polvorientos y densos en partículas, lo que da como resultado una vida útil hasta 3 veces mayor que la cadena de rodillos estándar
- Diseñados y fabricados específicamente para una mejor vida útil en aplicaciones difíciles como unidades de elevador de cemento, transportadores de horno de ladrillo, unidades de panadería y más.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación