Motion
7010368685 ABRASIVOS ESTÁNDAR RUEDA DE PULIDO DE ALETAS METÁLICAS 850225, 8 IN X 4 IN X

3M
7010368685 STANDARD ABRASIVES METAL FIN ISHING WHEEL 850225, 8 IN X 4 IN X

Abrasivos estándar de 850225, 8 in x 4 in x 3 in 5A MED, 1 por caja
Artículo MI #11379760
No. Fabricante 7010368685 STANDARD ABRASIVES METAL FIN ISHING WHEEL 850225, 8 IN X 4 IN X
Precio898.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368685 STANDARD ABRASIVES METAL FIN ISHING WHEEL 850225, 8 IN X 4 IN X

Abrasivos estándar de 850225, 8 in x 4 in x 3 in 5A MED, 1 por caja
Artículo MI #11379760
No. Fabricante 7010368685 STANDARD ABRASIVES METAL FIN ISHING WHEEL 850225, 8 IN X 4 IN X
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
Precio898.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda de acabado metálico 850225 no tejida y desbarbada de abrasivos estándar 7010368685 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 8 pulgadas, un grosor de rueda de 4 pulgadas y un diámetro de orificio central de 3 pulgadas, adecuados para un acabado pesado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371110
  • UPC_NO
    00051115371110

Descripción general

Descripción del fabricante
ALETA METÁLICA PARA ABRASIVOS ESTÁNDAR 7010368685
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Produce acabados satinados y antiguos en una variedad de metales
  • Se puede vestir para ajustarse a la geometría específica de la pieza
  • La construcción de ruedas convolutivas rígidas funciona bien en superficies planas y esquinas
  • La alta velocidad de corte requiere baja presión de contacto
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"