Motion
7010310162 ABRASIVOS ESTÁNDAR RUEDA DE PULIDO DE ALETAS METÁLICAS 858282, 6 IN X 2 IN X

3M
7010310162 STANDARD ABRASIVES METAL FIN ISHING WHEEL 858282, 6 IN X 2 IN X

Abrasivos estándar tope metálico 858282, 6 in x 2 in x 1 in 5A MED, 2 por caja
Artículo MI #11379761
No. Fabricante 7010310162 STANDARD ABRASIVES METAL FIN ISHING WHEEL 858282, 6 IN X 2 IN X
Precio397.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310162 STANDARD ABRASIVES METAL FIN ISHING WHEEL 858282, 6 IN X 2 IN X

Abrasivos estándar tope metálico 858282, 6 in x 2 in x 1 in 5A MED, 2 por caja
Artículo MI #11379761
No. Fabricante 7010310162 STANDARD ABRASIVES METAL FIN ISHING WHEEL 858282, 6 IN X 2 IN X
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
Precio397.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda de acabado metálico 858282 sin tejer y desbarbado 7010310162 Standard Abrasives está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 2 in y un diámetro de orificio central de 1 in, ideal para el acondicionamiento de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115371066
  • UPC_NO
    00051115371066

Descripción general

Descripción del fabricante
ALETA METÁLICA PARA ABRASIVOS ESTÁNDAR 7010310162
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Produce acabados satinados y antiguos en una variedad de metales
  • Se puede vestir para ajustarse a la geometría específica de la pieza
  • La construcción de ruedas convolutivas rígidas funciona bien en superficies planas y esquinas
  • La alta velocidad de corte requiere baja presión de contacto
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"