Motion
ADAPTADOR DE 7000119676 3M PPS, 16126, TIPO 30, 4 POR CAJA

3M
7000119676 3M PPS ADAPTER, 16126, TYPE 30, 4 PER CASE

3M™ Adaptador PPS, 16126, Tipo 30, 4 por caja
Artículo MI #11385815
No. Fabricante 7000119676 3M PPS ADAPTER, 16126, TYPE 30, 4 PER CASE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119676 3M PPS ADAPTER, 16126, TYPE 30, 4 PER CASE

3M™ Adaptador PPS, 16126, Tipo 30, 4 por caja
Artículo MI #11385815
No. Fabricante 7000119676 3M PPS ADAPTER, 16126, TYPE 30, 4 PER CASE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051131161269

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE 7000119676 3M PPS, 16126, TIPO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adaptador convierte las pistolas de pulverización típicas en pistolas que funcionan con el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS (heredado)
  • Los adaptadores diseñados específicamente permiten a los pintores utilizar el PPS℮ con prácticamente cualquier pistola de pulverización
  • El adaptador de acero inoxidable ofrece una durabilidad excepcional
  • El adaptador roscado es fácil de instalar
  • La solución todo en uno reduce la posibilidad de contaminación exterior, proporciona una transferencia de material uniforme para mejorar la calidad y reducir el consumo de pintura
  • El PPS℮ reduce el consumo de disolvente de limpieza en un 70 por ciento
  • PPS℮ ayuda a los pintores a mejorar la calidad, reducir el coste del material, reducir el consumo de disolvente y mejorar la productividad con menos desorden y un uso más fácil que los sistemas tradicionales de copas de pintura de metal/plástico
  • Disponible en tamaños de 3 fl oz, 6 fl oz, 12.5 fl oz, 22 fl oz y 28 fl oz