Motion
7100231585 3M ADAPTADOR PELTOR PARA CABLE CORTO GROUN D MECH FL5006-05, 10 EA/

3M
7100231585 3M PELTOR ADAPTER FOR GROUN D MECH SHORT CABLE FL5006-05, 10 EA/

3M™ Adaptador PELTOR para cable corto mecánico de puesta a tierra FL5006-05, 10 cada uno/caja
Artículo MI #11389866
No. Fabricante 7100231585 3M PELTOR ADAPTER FOR GROUN D MECH SHORT CABLE FL5006-05, 10 EA/
Precio474.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100231585 3M PELTOR ADAPTER FOR GROUN D MECH SHORT CABLE FL5006-05, 10 EA/

3M™ Adaptador PELTOR para cable corto mecánico de puesta a tierra FL5006-05, 10 cada uno/caja
Artículo MI #11389866
No. Fabricante 7100231585 3M PELTOR ADAPTER FOR GROUN D MECH SHORT CABLE FL5006-05, 10 EA/
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
Precio474.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.301 lb

Detalles

  • Aplicación
    Retroceso del avión
  • Entrada auxiliar
    J11
  • Color
    Amarillo brillante
  • Estándar de seguridad intrínseca
    No
  • Número de Upc del fabricante
    07318640071285
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipo de enchufe
    Cambiar manualidad
  • Tipo
    Adaptador PTT

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR PELTOR 7100231585 3M PARA GROUN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.Para uso con determinados auriculares de la serie 3M™ PELTOR℮ LiteCom para una comunicación fiable y clara con ruido, Resistente para uso en condiciones climáticas difíciles, enchufe de 1/4" para conexión al cable puente del avión, longitud del cable de aproximadamente 3.5 pies, botón PTT diseñado para su uso con la mano y con guantes pesados, clip giratorio 360° para una fácil fijación a la ropa o al vehículo de push back
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"