Motion
7010301224 ABRASIVOS ESTÁNDAR SUPERFICIE C BANDA RC ACONDICIONADORA 888030, 6 PULG. X

3M
7010301224 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888030, 6 IN X

Abrasivos estándar de banda RC de acondicionamiento de superficie 888030, 6 in x 48 in VFN, 5 por caja
Artículo MI #11390344
No. Fabricante 7010301224 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888030, 6 IN X
Precio130.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010301224 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888030, 6 IN X

Abrasivos estándar de banda RC de acondicionamiento de superficie 888030, 6 in x 48 in VFN, 5 por caja
Artículo MI #11390344
No. Fabricante 7010301224 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING RC BELT 888030, 6 IN X
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
Precio130.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051115364365
  • UPC_NO
    00051115364365

Descripción general

Descripción del fabricante
7010301224 SUPERFICIES ABRASIVAS ESTÁNDAR C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Excelente punto de partida para el acabado de acero inoxidable con un acabado #4
  • Diseñado para mezcla, eliminación de recubrimientos, acabado y desbarbado ligero
  • El óxido de aluminio en el material RC proporciona una buena tasa de corte inicial y extendida
  • El mejor material para uso general y uso de presión promedio
  • Más eficiente en superficies planas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"