Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno9 mm
- Presión de contacto del cubo8702 psi
- Empuje máximo transmitido719 lbf
- Exterior Diámetro20 mm
- Longitud total0.6102 pulg.
- Presión de contacto del eje130 N/mm^2
- Peso0.04 lb
Detalles
- Número de tornillos de bloqueo4