Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1-1/2 pulg.
- Diámetro interior2-1/8 pulg.
Detalles
- Material de la juntaBuna-N
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialAcero inoxidable 304
- Clasificación de presión250 psi (a 72F)
- Especificaciones cumplidasA-A-59326
- EstiloD
- UPC_NO193005002503
Descripción general
- Tipo D: tomas de manguera de leva y ranura con extremo roscado hembra
- El acero inoxidable 304 es más económico que el acero inoxidable 316 , pero ligeramente menos resistente a la corrosión.