Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la lengüeta5 pulg.
- Tamaño del acoplamiento5 pulg.
- Diámetro interior5-3/4 pulg.
Detalles
- Material de la juntaBuna-N
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialAcero inoxidable 304
- Clasificación de presión75 psi (a 72F)
- EstiloC
- UPC_NO193005002428
Descripción general
- Tipo C: tomas de manguera de leva y ranura con extremo dentado
- El acero inoxidable 304 es más económico que el acero inoxidable 316 , pero ligeramente menos resistente a la corrosión.