Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1 pulg.
- Longitud250 pies
- Presión de funcionamiento500 psi
- Diámetro interior del tubo0.170 pulg.
- Diámetro exterior del tubo1/4 pulg.
- Grosor de la pared0.040 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- Durómetro68D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialNylon 12
- Rango de temperaturaDe -40° a 240° F
- UPC_NO193005456009
Descripción general
- Los tubos D.O.T cumplen con los estándares definidos por SAE J844 y FMVSS 106 para sistemas de frenos neumáticos
- Este material presenta una excelente resistencia a la abrasión, los productos químicos, los impactos, la humedad y la temperatura