Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura2 pulg.
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento140 psi
- Diámetro interior del tubo3/8 pulg.
- Diámetro exterior del tubo1/2 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Durómetro65D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPTFE Teflon
- Rango de temperaturaDe -150° a 500° F
- UPC_NO193005153533
Descripción general
- El PTFE tiene una resistencia química y al calor superior a otros materiales de tubos de plástico y caucho, y soporta el vapor para la esterilización