Motion
ZUSA-HT-666
Tubos de sellado de EE. UU. - 1/2 pulg. de D.I., 5/8 pulg. de D.E., 50 pies de longitud, material PTFE
Artículo MI #11450450
No. Fabricante ZUSA-HT-666
Precio1,624.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado de EE. UU. - 1/2 pulg. de D.I., 5/8 pulg. de D.E., 50 pies de longitud, material PTFE
Artículo MI #11450450
No. Fabricante ZUSA-HT-666
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
Precio1,624.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Presión de funcionamiento
    100 psi
  • Diámetro interior del tubo
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    5/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    65D
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PTFE Teflon
  • Rango de temperatura
    De -150° a 500° F
  • UPC_NO
    193005153557

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBOS DE TEFLÓN PTFE ZUSA-HT-666 - 1/2" ID
  • El PTFE tiene una resistencia química y al calor superior a otros materiales de tubos de plástico y caucho, y soporta el vapor para la esterilización