Motion
ZUSA-HT-1482
Tubos de sellado EE. UU. - 1/2 pulg. de D.I., 5/8 pulg. de D.E., 2 pies de longitud, material de caucho EPDM
Artículo MI #11450575
No. Fabricante ZUSA-HT-1482
Precio8.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 1/2 pulg. de D.I., 5/8 pulg. de D.E., 2 pies de longitud, material de caucho EPDM
Artículo MI #11450575
No. Fabricante ZUSA-HT-1482
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
Precio8.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    2 pies
  • Presión de funcionamiento
    25 psi
  • Diámetro interior del tubo
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    5/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro
    60A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Goma EPDM
  • Rango de temperatura
    De -100° a 230° F
  • UPC_NO
    193005144067

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-1482 TUBOS EPDM - 1/2" ID X 5/8
  • EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
  • Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos