Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura8 pulg.
- Longitud2 pies
- Presión de funcionamiento145 psi
- Diámetro interior del tubo1 pulg.
- Diámetro exterior del tubo1-3/8 pulg.
- Grosor de la pared3/16 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialViton
- Tipo de refuerzoTrenza de aramida
- Rango de temperaturaDe -10° a 400° F
- UPC_NO193005077617
Descripción general
- Los tubos Viton soportan una amplia variedad de productos químicos, aceites y combustibles
- También está reforzado con una trenza de aramida para soportar presiones más altas