Motion
ZUSA-HT-4545
Tubos de sellado EE. UU. - 5/8 pulg. de D.I., 7/8 pulg. de D.E., 25 pies de longitud, material de PVC
Artículo MI #11451374
No. Fabricante ZUSA-HT-4545
Precio98.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 5/8 pulg. de D.I., 7/8 pulg. de D.E., 25 pies de longitud, material de PVC
Artículo MI #11451374
No. Fabricante ZUSA-HT-4545
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
Precio98.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    5/8 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Presión de funcionamiento
    115 psi
  • Diámetro interior del tubo
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    7/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PVC
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de poliéster
  • Rango de temperatura
    De -40° a 140° F
  • UPC_NO
    193005079192

Descripción general

Descripción del fabricante
TRENZA DE POLIÉSTER ZUSA-HT-4545 REFORZADA
  • Este PVC está reforzado con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas
  • El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"