Motion
ZUSA-CAM-N-2-1/2

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-N-2-1/2

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451739
No. Fabricante ZUSA-CAM-N-2-1/2
Precio11.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-N-2-1/2

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451739
No. Fabricante ZUSA-CAM-N-2-1/2
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
Precio11.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro interior
    2.38 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.13 pulg.
  • Grosor
    0.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de acoplamiento
    Extragrueso
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Neopreno
  • Cantidad del paquete
    1
  • Rango de temperatura
    De -35° a 250° F
  • UPC_NO
    193005318925
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-CAM-N-2-1/2 LEVA Y RANURA DE NEOPRENO
  • Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
  • El neopreno tiene un excelente equilibrio de propiedades con buena resistencia al aceite, resistencia a la intemperie y resistencia mecánica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good