Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Diámetro interior2.00 pulg.
- Diámetro exterior2.63 pulg.
- Grosor0.25 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de acoplamientoGrado alimentario
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Cantidad del paquete5
- Especificaciones cumplidasFDA
- Rango de temperaturaDe -80° a 450° F
- UPC_NO193005318826
- Con pantallaNo
Descripción general
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- La silicona es más conocida por su capacidad para soportar temperaturas altas y bajas, y también es más resistente que otros materiales de caucho
- Están hechos de materiales que cumplen con las normas de la FDA.