Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1/2 pulg.
- Diámetro interior0.69 pulg.
- Diámetro exterior1.03 pulg.
- Grosor0.16 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de acoplamientoExtragrueso
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialFFKM
- Cantidad del paquete1
- Rango de temperaturaDe 30° a 600° F
- UPC_NO193005319052
- Con pantallaNo
Descripción general
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales.