Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Diámetro interior1.06 pulg.
- Tamaño de la malla20
- Diámetro exterior1.56 pulg.
- Grosor0.25 pulg.
Detalles
- ColorMarrón
- Tipo de acoplamientoPantalla
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialViton
- Cantidad del paquete1
- Material de la pantallaAcero inoxidable 316
- Especificaciones cumplidasFDA
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005437909
- Con pantallaSí
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-CAM-V20S-1 FDA VITON LEVA Y RANURA
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- Las juntas Camlock con pantalla proporcionan tensión y protección dentro de su sistema de procesos
- Viton tiene una excelente resistencia a productos químicos, combustibles, aceites y calor
- Están hechos de materiales que cumplen con las normas de la FDA.