Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Diámetro interior2.00 pulg.
- Tamaño de la malla20
- Diámetro exterior2.63 pulg.
- Grosor0.25 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de acoplamientoPantalla
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialEPDM
- Cantidad del paquete1
- Material de la pantallaAcero inoxidable 316
- Especificaciones cumplidasFDA
- Rango de temperaturaDe -60° a 300° F
- UPC_NO193005438159
- Con pantallaSí
Descripción general
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- Las juntas Camlock con pantalla proporcionan tensión y protección dentro de su sistema de procesos
- EPDM es ideal para aplicaciones en exteriores debido a su excelente resistencia al agua, vapor, luz UV y productos químicos junto con un amplio rango de temperaturas
- Están hechos de materiales que cumplen con las normas de la FDA.