Motion
ZUSA-CAM-V100S-3/4

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-V100S-3/4

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451788
No. Fabricante ZUSA-CAM-V100S-3/4
Precio37.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-V100S-3/4

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451788
No. Fabricante ZUSA-CAM-V100S-3/4
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
Precio37.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior
    0.88 pulg.
  • Tamaño de la malla
    100
  • Diámetro exterior
    1.38 pulg.
  • Grosor
    0.22 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Tipo de acoplamiento
    Pantalla
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Viton
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de la pantalla
    Acero inoxidable 316
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005438227
  • Con pantalla
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-CAM-V100S-3/4 FDA VITON CAM Y GRO
  • Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
  • Las juntas Camlock con pantalla proporcionan tensión y protección dentro de su sistema de procesos
  • Viton tiene una excelente resistencia a productos químicos, combustibles, aceites y calor
  • Están hechos de materiales que cumplen con las normas de la FDA.