Especificaciones
Dimensiones
- Altura24 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho96 pulg.
Detalles
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Perfil de bordeCuadrado
- Tipo de instalaciónMontaje
- MaterialPlástico
- Tolerancia de espesor0.088 pulg. - 0.197 pulg.
- Unidades por juego6
- UPC_NO193005985219
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-PD-6 DIVISORES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON
- También conocidos como estornudos o protectores contra la tos, estos divisores de plástico ópticamente transparente se utilizan para separar a las personas que entran en contacto estrecho entre sí.