Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la pierna del divisor0.25 pulg.
- Altura24 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho24 pulg.
Detalles
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Dimensiones de las patas divisoras An x Al12 pulg. x 12 pulg.
- Dimensiones de la ranura de la pierna del divisor An x Al0.125 pulg. x 6 pulg.
- Perfil de bordeRonda
- Radio de borde2 pulg.
- Tipo de instalaciónAutosoporte
- MaterialPlástico
- Offset de borde de ranura del divisor de autosuministro6 pulg.
- Atenuación de ranura de divisor autoportante0.25 pulg. x 6 pulg.
- Tolerancia de espesor0.088 pulg. - 0.197 pulg.
- Unidades por juego16
- UPC_NO193005992576
Descripción general
- También conocidos como estornudos o protectores contra la tos, estos divisores de plástico ópticamente transparente se utilizan para separar a las personas que entran en contacto estrecho entre sí
- Este divisor tiene esquinas redondeadas para eliminar cualquier borde afilado
- Viene con patas autoportantes, por lo que requiere poco tiempo de configuración y es portátil.