Motion
BULK-PD-631
Divisores de panel transparente autoportantes con esquinas redondas - 1/8" T x 60" An x 48" Al - Juego de 3 unidades
Artículo MI #11452176
No. Fabricante BULK-PD-631
Precio400.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Divisores de panel transparente autoportantes con esquinas redondas - 1/8" T x 60" An x 48" Al - Juego de 3 unidades
Artículo MI #11452176
No. Fabricante BULK-PD-631
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
Precio400.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la pierna del divisor
    0.25 pulg.
  • Altura
    48 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Dimensiones de las patas divisoras An x Al
    12 pulg. x 20 pulg.
  • Dimensiones de la ranura de la pierna del divisor An x Al
    0.125 pulg. x 6 pulg.
  • Perfil de borde
    Ronda
  • Radio de borde
    2 pulg.
  • Tipo de instalación
    Autosoporte
  • Material
    Plástico
  • Offset de borde de ranura del divisor de autosuministro
    15 pulg.
  • Atenuación de ranura de divisor autoportante
    0.25 pulg. x 6 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    0.088 pulg. - 0.197 pulg.
  • Unidades por juego
    3
  • UPC_NO
    193005992835

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PD-631 PLÁSTICO TRANSPARENTE AUTOPORTANTE
  • También conocidos como estornudos o protectores contra la tos, estos divisores de plástico ópticamente transparente se utilizan para separar a las personas que entran en contacto estrecho entre sí
  • Este divisor tiene esquinas redondeadas para eliminar cualquier borde afilado
  • Viene con patas autoportantes, por lo que requiere poco tiempo de configuración y es portátil.