Motion
BULK-FS-F5-8
Fibra de sellado EE. UU., lana, fibra de lana, fieltro grado F5 -
Artículo MI #11454751
No. Fabricante BULK-FS-F5-8
Precio187.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fibra de sellado EE. UU., lana, fibra de lana, fieltro grado F5 -
Artículo MI #11454751
No. Fabricante BULK-FS-F5-8
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
Precio187.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    400 psi
  • Grosor
    1/8 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Bueno
  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Gris
  • Deflexión de compresión
    6 psi (a 10 %)
  • Densidad
    1.53 lb / yarda cuadrada
  • Características y beneficios
    • El fieltro es un producto de lana prensada densa y más grueso y absorbente que el tejido • A menudo se utiliza para sellar y sellar, amortiguar y amortiguar • El fieltro de grado F5 es más suave que el de grado F1 al tiempo que mantiene una absorción de vibraciones y resistencia a la abrasión superiores.
  • Calidad de fieltro
    F5
  • Material
    Sensación
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    De -80° a 200° F
  • Resistencia a la vibración
    Medio
  • Contenido de lana
    0.95

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE FIELTRO DE GRADO BULK-FS-F5-8 F5 SIN ADHESIVO
  • El fieltro es un producto de lana prensada densa y más grueso y absorbente que el tejido
  • A menudo se utiliza para sellar y sellar, amortiguar y amortiguar
  • El fieltro de grado F5 es más suave que el de grado F1 , a la vez que mantiene una absorción de la vibración y una resistencia a la abrasión superiores.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"