Motion
BULK-PR-PP-29

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-PP-29

Polipropileno sellador para EE. UU., PP, Propylux, Protec, Proteus, Sanatec -
Artículo MI #11454801
No. Fabricante BULK-PR-PP-29
Precio19.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-PP-29

Polipropileno sellador para EE. UU., PP, Propylux, Protec, Proteus, Sanatec -
Artículo MI #11454801
No. Fabricante BULK-PR-PP-29
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
Precio19.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2 in
  • Longitud
    1 pie
  • Resistencia a la tensión
    4,200 psi
  • Absorción de agua
    0.0001

Detalles

  • Claridad
    Semitransparente
  • Color
    Blanco
  • Densidad
    0.033 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.5
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.2 pies-libras/pulg.
  • Material
    Polipropileno
  • Forma
    Varilla
  • Rango de temperatura
    De 0° a 180° F

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PR-PP-29 VARILLA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO
  • El polipropileno es un material plástico económico con resistencia moderada al agua y a los productos químicos.