Motion
ZUSA-EVA-23
Espuma de sellado para EE. UU., lámina de espuma, esponja de rollo de espuma, caucho de esponja, lámina de esponja, rollo de esponja, decapado de la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, EVA -
Artículo MI #11455405
No. Fabricante ZUSA-EVA-23
Precio241.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Espuma de sellado para EE. UU., lámina de espuma, esponja de rollo de espuma, caucho de esponja, lámina de esponja, rollo de esponja, decapado de la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, EVA -
Artículo MI #11455405
No. Fabricante ZUSA-EVA-23
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
Precio241.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    50 psi
  • Grosor
    3/4 pulg.
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo acrílico
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    17 psi (a 25 %)
  • Densidad
    2 lb/pie3
  • Firmeza
    Firme (14+ psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EVA
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    De -70° a 160° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE ESPUMA ZUSA-EVA-23 EVA CON ACRÍLICO
  • La espuma EVA resiste mejor el desgarro que otros tipos de espuma y se utiliza para la absorción de impactos y la amortiguación
  • A menudo, la EVA se fabrica en correas y acolchado.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good