Motion
ZUSA287750-100

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA287750-100

Goma de esponja de sellado para EE. UU., espuma, caucho celular, junta de espuma, bandas de intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, neopreno, CR, cloropreno, cable, cable de espuma, espuma de neopreno, cable de espuma de neopreno -
Artículo MI #11455464
No. Fabricante ZUSA287750-100
Precio651.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA287750-100

Goma de esponja de sellado para EE. UU., espuma, caucho celular, junta de espuma, bandas de intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, neopreno, CR, cloropreno, cable, cable de espuma, espuma de neopreno, cable de espuma de neopreno -
Artículo MI #11455464
No. Fabricante ZUSA287750-100
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
Precio651.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Resistencia a la tensión
    100 psi

Detalles

  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    10 psi (a 25 %)
  • Sección transversal
    3/4 in
  • Densidad
    16 lb/pie3
  • Firmeza
    Medio (9 - 13 psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Cable
  • Rango de temperatura
    De -40° a 160° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA287750-100 CORDÓN DE ESPUMA DE NEOPRENO - 3/4"
  • Los cables se utilizan a menudo para rellenar huecos, canales y crear sellos personalizados
  • La espuma es fácil de comprimir y se adapta a superficies irregulares
  • El neopreno es una buena opción multiusos gracias a su equilibrio de resistencia y resistencia al aceite y a las inclemencias meteorológicas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"