Motion
BULK-RS-E60-164

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-E60-164

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra el clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho EPDM, EPDM, ERP, EP -
Artículo MI #11456497
No. Fabricante BULK-RS-E60-164
Precio124.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-E60-164

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra el clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho EPDM, EPDM, ERP, EP -
Artículo MI #11456497
No. Fabricante BULK-RS-E60-164
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
Precio124.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.33
  • Densidad
    1.50 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    EPDM
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRA DE GOMA EPDM BULK-RS-E60-164 CON UNA
  • EPDM es ideal para usar en exteriores y tiene una excelente resistencia a las inclemencias del tiempo
  • Es especialmente adecuado para su uso en aplicaciones con vapor y agua.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"