Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de los orificios1/2 pulg. - 1-1/16 pulg.
- Espesor máximo del material1/2 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1-1/16 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio1/2 pulg.
- Número de tamaños de orificio5/16 in-9/16 pulg., 9/16 in-13/16 pulg. y 13/16 pulg. a 1-1/16 pulg., incrementos de 5 pasos por herramienta
- Longitud total5 pulg.
- Tamaño del mango3/8 pulg.
- Incrementos de pasos1/16 pulg.
- Grosor del paso1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteDerecha
- Incluye3 bits
- MaterialHSS
- Número de canales2
- Tipo de puntoAutocentrado
- Tipo de orificio piloto o de arranque automáticoSe requiere orificio piloto
- Tipo de mango3-Flat
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
- Amplíe los orificios de forma fácil y constante